Eriks
GEDORE

GEDORE 2193 Z-94 Doorsteek-ratel 1" 720 mm

  • ERIKS:23063722
  • Fabrikant:4010886618158
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust, met opsteek-stang, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-D 25, ISO 1174, met stiftborging
Opslaan in lijst

€ 218,45/ stukexcl. btw

€ 264,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Ja
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
720 mm
Gewicht
4115 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
25 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Nee
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
41 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
9 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee