€ 289,06/ stukexcl. btw
€ 349,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1" in |
Kniegewricht | Nee |
Doorsteekmodel | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Lengte | 720 mm |
Gewicht | 4160 g |
Materiaal | Staal |
Aansluitmaat | 25 mm |
Geschikt voor doppen | Ja |
Geschikt voor bits | Nee |
Omkeerbaar | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Werfpuntratel | Nee |
Hoogte | 76 mm |
Met greep | Ja |
Roterend handvat | Ja |
Uitschuifbaar handvat | Nee |
Terugzwenkhoek | 5 ° |
Sokblokkering | Ja |
Geïntegreerde deblokkering | Nee |
Draaikop | Nee |
Roterende kop | Nee |
VDE getest | Nee |