Eriks
GEDORE

GEDORE 2193 U-10 Omschakelbare ratel 1" 810 mm

  • ERIKS:23063759
  • Fabrikant:4010886618059
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, terughaalhoek 11, 25 graden, met insteek-stang nr. 2187 G, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-D 25, ISO 1174, met stiftborging
Opslaan in lijst

€ 231,44/ stukexcl. btw

€ 280,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
810 mm
Gewicht
5210 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
25 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
61.5 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
11.25 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee