Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TXB T27 3-C schroevendraaier TX T27

  • ERIKS:11894036
  • Fabrikant:4010886803158
Image 1
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 10,18/ stukexcl. btw

€ 12,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Grootte (TX)
27
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
115 mm
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overige
Totale lengte
215 mm
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
98 g
VDE getest
Nee