€ 9,12/ stukexcl. btw
€ 11,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Grootte (TX) | 10 |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Klinglengte | 80 mm |
Met boring | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Totale lengte | 165 mm |
Materiaal greep | Kunststof |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal kling | Chroom-molybdeen-vanadium legering |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 55 g |
VDE getest | Nee |