€ 6,74/ stukexcl. btw
€ 8,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Grootte (TX) | 8 |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Klinglengte | 60 mm |
Met boring | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Totale lengte | 145 mm |
Materiaal greep | Kunststof |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal kling | Chroom-molybdeen-vanadium legering |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 38 g |
VDE getest | Nee |