Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX T7 3-C schroevendraaier TX T7

  • ERIKS:11894017
  • Fabrikant:4010886803387
Image 1
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 6,64/ stukexcl. btw

€ 8,03incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Grootte (TX)
7
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
60 mm
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overige
Totale lengte
145 mm
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
37 g
VDE getest
Nee