Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX T6 3-C schroevendraaier TX T6

  • ERIKS:11894016
  • Fabrikant:4010886803370
Image 1
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Grootte (TX)
6
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
60 mm
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overige
Totale lengte
145 mm
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
38 g
VDE getest
Nee