€ 7,83/ stukexcl. btw
€ 9,47incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Grootte (TX) | 30 |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Klinglengte | 115 mm |
Met boring | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Totale lengte | 225 mm |
Materiaal greep | Kunststof |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal kling | Chroom-molybdeen-vanadium legering |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 106 g |
VDE getest | Nee |