€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Grootte (TX) | 20 |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Klinglengte | 185 mm |
Met boring | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Totale lengte | 185 mm |
Materiaal greep | Kunststof |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal kling | Chroom-molybdeen-vanadium legering |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 46 g |
VDE getest | Nee |