Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX T15 3-C schroevendraaier TX T15

  • ERIKS:11894021
  • Fabrikant:4010886803424
Image 1
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 7,06/ stukexcl. btw

€ 8,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
80 mm
Met boring
Ja
Greepuitvoering
Overige
Klingdiameter
80 mm
Totale lengte
165 mm
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
41 g
VDE getest
Nee