Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX-010 3-C schroevendraaierset 10-dlg TX T7-T40

  • ERIKS:23081822
  • Fabrikant:4010886812396
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 80,85/ stukexcl. btw

€ 97,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2163 TX
Type
Screwdriver set
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
10
Totaal aantal gereedschappen
10
Materiaal kling
Molybdeen-vanadiumstaal
Materiaal greep
Kunststof
Greepuitvoering
3-Componenten
Kap draaibaar
Ja
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Verpakking
Overige