€ 6,74/ stukexcl. btw
€ 8,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Maat | 6 mm |
Kogelkop | Ja |
Klinglengte | 125 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Sleutelwijdte | 6 mm |
Totale lengte | 235 mm |
Met kogelkop | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal greep | Kunststof |
VDE getest | Nee |