Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 K 5 3-C schroevendraaier 5 mm

  • ERIKS:11894009
  • Fabrikant:4010886806814
Image 1
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, werkt onder een hoek tot ca. 25°, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 6,22/ stukexcl. btw

€ 7,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Maat
5 mm
Kogelkop
Ja
Klinglengte
100 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
5 mm
Totale lengte
200 mm
Met kogelkop
Ja
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Kunststof
VDE getest
Nee