€ 5,35/ stukexcl. btw
€ 6,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Maat | 4 mm |
Kogelkop | Ja |
Klinglengte | 100 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Sleutelwijdte | 4 mm |
Totale lengte | 185 mm |
Met kogelkop | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal greep | Kunststof |
VDE getest | Nee |