€ 15,20/ stukexcl. btw
€ 18,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Maat | 12 mm |
Kogelkop | Ja |
Klinglengte | 150 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Totale lengte | 270 mm |
Met kogelkop | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal greep | Kunststof |
VDE getest | Nee |