Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 K 10 3-C schroevendraaier 10 mm

  • ERIKS:11894012
  • Fabrikant:4010886803356
Image 1
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, werkt onder een hoek tot ca. 25°, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 12,98/ stukexcl. btw

€ 15,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Maat
10 mm
Kogelkop
Ja
Klinglengte
150 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
10 mm
Totale lengte
270 mm
Met kogelkop
Ja
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Kunststof
VDE getest
Nee