Eriks
GEDORE

GEDORE 2161 PH 2 Schroevendraaier PH 2

  • ERIKS:11894003
  • Fabrikant:4010886815335
Image 1
voor moeilijk bereikbare plaatsen, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
Recht
Grootte
2
Klinglengte
25 mm
Totale lengte
82 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
36 g
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
VDE getest
Nee