Eriks
GEDORE

GEDORE 2160SK PH 4 3-C schroevendraaier PH 4

  • ERIKS:11893993
  • Fabrikant:4010886857298
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 19,64/ stukexcl. btw

€ 23,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
Recht
Grootte
4
Klinglengte
200 mm
Totale lengte
325 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
292 g
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Ja
Met slagkap
Ja
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
VDE getest
Nee