Eriks
GEDORE

GEDORE 2160 PZ 2 3-C schroevendraaier PZ 2

  • ERIKS:11893987
  • Fabrikant:4010886803271
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, maat 3 en 4 met aandrijfzeskant op de kling, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Uitvoering
Recht
Grootte
2
Klinglengte
100 mm
Totale lengte
210 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
119 g
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Ja
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
VDE getest
Nee