Eriks
GEDORE

GEDORE 2160 PZ 0 3-C schroevendraaier PZ 0

  • ERIKS:11893985
  • Fabrikant:4010886803257
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, maat 3 en 4 met aandrijfzeskant op de kling, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Uitvoering
Recht
Grootte
0
Klinglengte
60 mm
Totale lengte
145 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
38 g
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Ja
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
VDE getest
Nee