Eriks
GEDORE

GEDORE 2160 PH 3 3-C schroevendraaier PH 3

  • ERIKS:11529095
  • Fabrikant:4010886803783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, maat 3 en 4 met aandrijfzeskant bij de kling, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 10,30/ stukexcl. btw

€ 12,46incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2160 PH
Type
3C-Screwdriver
Serie
2160 PH
Type
3C-schroevendraaier
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
Recht
Grootte
3
Klinglengte
150 mm
Totale lengte
270 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
3-Componenten
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Gewicht
192 g
Materiaal
Molybdeen-vanadium-plus-staal
Klingdiameter
8 mm
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Ja
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Molybdeen-vanadium-plus-staal
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Oppervlaktebehandeling kling
Gehard en ontlaten
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
0.192
VDE getest
Nee