€ 8,03/ stukexcl. btw
€ 9,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2160 PH |
Type | 3C-Screwdriver |
Serie | 2160 PH |
Type | 3C-schroevendraaier |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Uitvoering | Recht |
Grootte | 1 |
Klinglengte | 200 mm |
Totale lengte | 300 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Anti-magnetisch | Nee |
Kleminrichting | Nee |
Precisie-uitvoering | Nee |
Gewicht | 166 g |
Materiaal | Molybdeen-vanadium-plus-staal |
Klingdiameter | 4.5 mm |
Materiaal greep | Kunststof |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Ja |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Molybdeen-vanadium-plus-staal |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Oppervlaktebehandeling kling | Gehard en ontlaten |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 0.166 |
VDE getest | Nee |