Eriks
GEDORE

GEDORE 2154SK 8 3-C schroevendraaier 8 mm

  • ERIKS:11893976
  • Fabrikant:4010886857229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 12,33/ stukexcl. btw

€ 14,92incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2154SK
Type
Screwdriver
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
150 mm
Bladdiameter
8 mm
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Zeskant aan kling
Ja
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
275 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
178 g
Materiaal greep
Kunststof
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskantaandrijving
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant)
13 mm
Gewelfde kling
Nee
Uitvoering schacht
Zeskant
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Ja
Met slagkap
Ja
Materiaal kling
Verzinkt molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Oppervlaktebehandeling kling
Verzinkt
Doorlopende kling
Ja
Gewicht
178
Grootte
Overige
Uitvoering
Recht