€ 10,74/ stukexcl. btw
€ 13,00incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2154SK |
Type | Screwdriver |
Bledbreedte | 6.5 mm |
Bleddikte | 1.2 mm |
Klinglengte | 125 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Zeskant aan kling | Ja |
Anti-magnetisch | Nee |
Kleminrichting | Nee |
Precisie-uitvoering | Nee |
Totale lengte | 235 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Molybdeen-vanadiumstaal |
Gewicht | 154 g |
Materiaal greep | Kunststof |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Zeskantaandrijving |
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling | Ja |
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) | 10 mm |
Gewelfde kling | Nee |
Uitvoering schacht | Zeskant |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Ja |
Met slagkap | Ja |
Materiaal kling | Verzinkt molybdeen-vanadiumstaal |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Oppervlaktebehandeling kling | Verzinkt |
Doorlopende kling | Ja |
Gewicht | 140 |
Grootte | Overige |
Uitvoering | Recht |