Eriks
GEDORE

GEDORE 2154SK 5,5 3-C schroevendraaier 5,5 mm

  • ERIKS:11893974
  • Fabrikant:4010886857205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2154SK
Type
Screwdriver
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm
Klinglengte
100 mm
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Zeskant aan kling
Ja
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
210 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
92 g
Materiaal greep
Kunststof
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskantaandrijving
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant)
8 mm
Gewelfde kling
Nee
Uitvoering schacht
Zeskant
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Ja
Met slagkap
Ja
Materiaal kling
Verzinkt molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Oppervlaktebehandeling kling
Verzinkt
Doorlopende kling
Ja
Gewicht
92
Grootte
Overige
Uitvoering
Recht