€ 9,86/ stukexcl. btw
€ 11,93incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2154SK |
Type | Screwdriver |
Bledbreedte | 4.5 mm |
Bleddikte | 0.8 mm |
Klinglengte | 75 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Zeskant aan kling | Ja |
Anti-magnetisch | Nee |
Kleminrichting | Nee |
Precisie-uitvoering | Nee |
Totale lengte | 183 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Molybdeen-vanadiumstaal |
Gewicht | 90 g |
Materiaal greep | Kunststof |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Zeskantaandrijving |
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling | Ja |
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) | 8 mm |
Gewelfde kling | Nee |
Uitvoering schacht | Zeskant |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Ja |
Met slagkap | Ja |
Materiaal kling | Verzinkt molybdeen-vanadiumstaal |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Oppervlaktebehandeling kling | Verzinkt |
Doorlopende kling | Ja |
Gewicht | 90 |
Uitvoering | Recht |
Grootte | Overige |