Eriks
GEDORE

GEDORE 2153 6,5 Schroevendraaier 6,5 mm

  • ERIKS:11893961
  • Fabrikant:4010886815311
Image 1
voor moeilijk bereikbare plaatsen, 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Bledbreedte
6.5 mm
Klinglengte
25 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
80 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
45 g
Materiaal greep
Kunststof
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Ja
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Overige
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
Uitvoering
Recht
Grootte
Overige