€ 4,51/ stukexcl. btw
€ 5,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Bledbreedte | 4 mm |
Klinglengte | 25 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Anti-magnetisch | Nee |
Precisie-uitvoering | Nee |
Totale lengte | 80 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Gewicht | 38 g |
Materiaal greep | Kunststof |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Geen |
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling | Nee |
Gewelfde kling | Nee |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Ja |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Overige |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Doorlopende kling | Nee |
Uitvoering | Recht |
Grootte | 4 |