€ 11,79/ stukexcl. btw
€ 14,27incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2150 |
Type | Screwdriver |
Bledbreedte | 8 mm |
Bleddikte | 1.2 mm |
Klinglengte | 150 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Anti-magnetisch | Nee |
Kleminrichting | Nee |
Precisie-uitvoering | Nee |
Totale lengte | 270 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Molybdeen-vanadiumstaal |
Gewicht | 150 g |
Klingdiameter | 7 mm |
Materiaal greep | Kunststof |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Geen |
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling | Nee |
Gewelfde kling | Ja |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Molybdeen-vanadiumstaal |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Oppervlaktebehandeling kling | Verzinkt |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 150 |
Uitvoering | Recht |
Grootte | 8 mm |