Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 6,5 3-C schroevendraaier 6,5 mm

  • ERIKS:23282207
  • Fabrikant:4010886806746
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, * lengte niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2150 6,5
Type
Screwdriver
Bledbreedte
6.5 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
1.2 mm
Bladdiameter
6 mm
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
260 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
128 g
Klingdiameter
6 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
Uitvoering
Recht
Grootte
6.5