Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 6,5-200 3-C schroevendraaier 6,5 mm, 200 mm

  • ERIKS:11893945
  • Fabrikant:4010886806753
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, * lengte niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2150
Type
3C-Screwdriver
Bledbreedte
6.5 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
200 mm
Bladdiameter
6 mm
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
310 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
152 g
Klingdiameter
6 mm
Materiaal greep
Kunststof
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Oppervlaktebehandeling kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
0.152
Uitvoering
Recht
Grootte
6.5