Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 6-100 3-C schroevendraaier 6 mm, 100 mm

  • ERIKS:12998763
  • Fabrikant:4010886938041
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, * lengte niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2150 6-100
Type
Screwdriver
Bledbreedte
6 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
100 mm
Bladdiameter
6 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
Zeskant aan kling
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Totale lengte
210 mm
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
100 g
Klingbreedte
0.23 in
Bleddikte
0.04 in
Klinglengte
3.9 in
Klingdiameter
0.23 in
Klingdiameter
6 mm
Totale lengte
8.27 in
Materiaal greep
3-Componenten
Met afrolbeveiliging
Nee
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebehandeling kling
Verchroomd
Gewicht
0.1
Grootte
6
Uitvoering
3C-schroevendraaier