Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 5,5 3-C schroevendraaier 5,5 mm

  • ERIKS:23282206
  • Fabrikant:4010886806722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, * lengte niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
Screwdriver
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm
Klinglengte
100 mm
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
80 g
Klingdiameter
5 mm
Materiaal greep
Kunststof
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Oppervlaktebehandeling kling
Verzinkt
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
80
Uitvoering
Recht
Grootte
5.5