Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 5,5-125 3-C schroevendraaier 5,5 mm, 125 mm

  • ERIKS:12998760
  • Fabrikant:4010886938010
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, * lengte niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2150
Type
Screwdriver
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm
Klinglengte
125 mm
Bladdiameter
5.5 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
Zeskant aan kling
Ja
Anti-magnetisch
Nee
Totale lengte
225 mm
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
85 g
Klingdiameter
5.5 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Gewelfde kling
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Nee
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebehandeling kling
Verzinkt
Gewicht
85
Uitvoering
2150 10-300
Grootte
5.5