Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 4 3-C schroevendraaier 4 mm

  • ERIKS:23282209
  • Fabrikant:4010886806715
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, * lengte niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Bledbreedte
4 mm
Bleddikte
0.8 mm
Klinglengte
100 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
185 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
61 g
Klingdiameter
4 mm
Materiaal greep
Kunststof
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
Uitvoering
Recht
Grootte
Overige