€ 6,44/ stukexcl. btw
€ 7,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Bledbreedte | 4 mm |
Bleddikte | 0.8 mm |
Klinglengte | 150 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Anti-magnetisch | Nee |
Kleminrichting | Nee |
Precisie-uitvoering | Nee |
Totale lengte | 235 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 69 g |
Klingdiameter | 4 mm |
Materiaal greep | Kunststof |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Geen |
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling | Nee |
Gewelfde kling | Ja |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Chroom-molybdeen-vanadium legering |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Doorlopende kling | Nee |
Grootte | Overige |
Uitvoering | Recht |