€ 3,74/ stukexcl. btw
€ 4,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2150 |
Type | Screwdriver |
Bledbreedte | 3.5 mm |
Bleddikte | 0.6 mm |
Klinglengte | 75 mm |
Bladdiameter | 3.5 mm |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Zeskant aan kling | Ja |
Anti-magnetisch | Nee |
Totale lengte | 160 mm |
Materiaal | Molybdeen-vanadiumstaal |
Gewicht | 40 g |
Klingdiameter | 3.5 mm |
Materiaal greep | 3-Componenten |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Zeskant |
Sleutelwijdte (aandrijfvierkant) | 3.5 mm |
Gewelfde kling | Ja |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Nee |
Kap draaibaar | Nee |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Molybdeen-vanadiumstaal |
Oppervlaktebehandeling kling | Verzinkt |
Gewicht | 0.04 |
Uitvoering | 2150 3,5 |
Grootte | 3.5 |