Eriks
GEDORE

GEDORE 2150-2160 PH-06 3-C schroevendraaierset 6-delig IS 4-8 PH 1-2

  • ERIKS:23082305
  • Fabrikant:4010886812372
Image 1
Tbv zaagsnede- en kruiskopschroeven PH, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 24,69/ stukexcl. btw

€ 29,87incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2150-2160 PH
Type
3C-Screwdriver set
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Totaal aantal gereedschappen
6
Materiaal kling
Molybdeen-vanadiumstaal
Materiaal greep
Kunststof
Greepuitvoering
3-Componenten
Kap draaibaar
Ja
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Verpakking
Overige