€ 45,05/ stukexcl. btw
€ 54,51incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2150-2160 PH |
Type | 3C-Screwdriver set |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 3 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 7 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Totaal aantal gereedschappen | 10 |
Materiaal kling | Molybdeen-vanadiumstaal |
Materiaal greep | Kunststof |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Kap draaibaar | Ja |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Verpakking | Overige |