Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 12 3-C schroevendraaier 12 mm

  • ERIKS:11893951
  • Fabrikant:4010886806685
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, * lengte niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 20,78/ stukexcl. btw

€ 25,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2150
Type
3C-Screwdriver
Bledbreedte
12 mm
Bleddikte
2 mm
Klinglengte
200 mm
Bladdiameter
9 mm
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
320 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
257 g
Klingdiameter
9 mm
Materiaal greep
Kunststof
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
0.257
Uitvoering
Recht
Grootte
12