€ 13,86/ stukexcl. btw
€ 16,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2150 |
Type | Screwdriver |
Bledbreedte | 10 mm |
Bleddikte | 1.6 mm |
Klinglengte | 300 mm |
Bladdiameter | 8 mm |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Zeskant aan kling | Ja |
Anti-magnetisch | Nee |
Totale lengte | 420 mm |
Materiaal | Molybdeen-vanadiumstaal |
Gewicht | 220 g |
Klingdiameter | 8 mm |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Zeskant |
Gewelfde kling | Ja |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Nee |
Kap draaibaar | Nee |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Molybdeen-vanadiumstaal |
Oppervlaktebehandeling kling | Verzinkt |
Gewicht | 220 |
Uitvoering | 2150 10-300 |
Grootte | 10 |