Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 10 3-C schroevendraaier 10 mm

  • ERIKS:11893948
  • Fabrikant:4010886806661
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, * lengte niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 15,02/ stukexcl. btw

€ 18,17incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
Yes
Bledbreedte
10 mm
Bleddikte
1.6 mm
Bladdiameter
8 mm
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
320 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
203 g
Klingdiameter
8 mm
Materiaal greep
Kunststof
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Chroom-vanadium-molybdeen (CVM)
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
Uitvoering
Recht
Grootte
Overige