Eriks
GEDORE

GEDORE 2142 T 6 Stiftsleutel met 2C-T-greep 6 mm

  • ERIKS:12394811
  • Fabrikant:4010886932933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien, Verlengde greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2142 T
Type
Hexagonal Screwdriver
Maat
188 mm
Klinglengte
150 mm
Materiaal
Chroom-silicium-vanadiumstaal
Sleutelwijdte
6 mm
Klingdiameter
6 mm
Totale lengte
188 mm
Materiaal greep
2-Componenten