€ 9,71/ stukexcl. btw
€ 11,75incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/4" |
Kniegewricht | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering | Recht |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Lengte | 145 mm |
Schuifgreep | Nee |
Getest volgens ISO 3315 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Kunststof beschermlaag |
VDE getest | Nee |