Eriks
GEDORE

GEDORE 2095 Cardangewricht 1/4"

  • ERIKS:23063733
  • Fabrikant:4010886617090
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 19,42/ stukexcl. btw

€ 23,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Lengte
38 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Getest volgens ISO 3316
Ja