Eriks
GEDORE

GEDORE 2094 Doorsteek vierkant 1/4"

  • ERIKS:23063762
  • Fabrikant:4010886617083
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Gereedschapshouder
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Opname
1/2"
Totale lengte
19.8 mm