Eriks
GEDORE

GEDORE 2093 U-3 T Dwarsgreepratel 1/4" 140 mm

  • ERIKS:23900169
  • Fabrikant:4010886852088
Image 1
met 2 kunststof-vleugels, ergonomische vorm voor comfortabel werken, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 39,58/ stukexcl. btw

€ 47,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4"
Kniegewricht
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering
T-greep
Aansluitmaat
6.3 mm
Lengte
141 mm
Schuifgreep
Nee
Getest volgens ISO 3315
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee