€ 48,54/ stukexcl. btw
€ 58,73incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2093 U-3 |
Type | Reversible Ratchet |
Aansluitmaat | 1/4" in |
Kniegewricht | Nee |
Doorsteekmodel | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Lengte | 130 mm |
Gewicht | 95 g |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aansluitmaat | 0.25 in |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Geschikt voor doppen | Ja |
Geschikt voor bits | Nee |
Omkeerbaar | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Werfpuntratel | Nee |
Hoogte | 25 mm |
Met greep | Ja |
Roterend handvat | Ja |
Uitschuifbaar handvat | Nee |
Terugzwenkhoek | 5 ° |
Sokblokkering | Nee |
Geïntegreerde deblokkering | Nee |
Draaikop | Nee |
Roterende kop | Nee |
Gewicht | 0.095 |
VDE getest | Nee |