Eriks
GEDORE

GEDORE 2093 U-20 Omschakelbare ratel 1/4" 127 mm

  • ERIKS:23287430
  • Fabrikant:4010886855638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Fijne vertanding (40 tanden), met omschakelpal en drukknop-ontgrendeling, slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 52,16/ stukexcl. btw

€ 63,11incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2093 U-20
Type
Reversible Ratchet
Aansluitmaat
1/4" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
130 mm
Gewicht
95 g
Materiaal
Chroom-vanadiumstaal
Aansluitmaat
0.25 in
Aansluitmaat
6.3 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
21 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
9 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Ja
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Gewicht
95
VDE getest
Nee